Startseite

PANDUIT - PANF62ERLNLNSNM015 2-FIBER,OM1,LC-LC DUPLEX,RISER,15M - F62ERLNLNSNM015

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF62ERLNLNSNM015 2-FIBER,OM1,LC-LC DUPLEX,RISER,15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OM1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Länge - 15 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983791101

Artikelnummer

PANF62ERLNLNSNM015

Herstellernummer

F62ERLNLNSNM015

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OM1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Faserart:

Multimode 62,5/125

Länge:

15 m

Kabeltyp:

Duplex

Knickschutztülle:

ohne

2-fiber OM1 LC Duplex to LC Duplex OFNR (riser) rated 1.6mm jacketed cable, Std. IL - 15m