Startseite

PANDUIT - PANF62ERLNLNSNM035 2-FIBER,OM1,LC-LC DUPLEX,RISER,35M - F62ERLNLNSNM035

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF62ERLNLNSNM035 2-FIBER,OM1,LC-LC DUPLEX,RISER,35M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OM1

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Länge - 35 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983791453

Artikelnummer

PANF62ERLNLNSNM035

Herstellernummer

F62ERLNLNSNM035

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OM1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Faserart:

Multimode 62,5/125

Länge:

35 m

Kabeltyp:

Duplex

Knickschutztülle:

ohne

OM1 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord Riser LC Duplex to LC Duplex Std IL - 35 Meters