PANDUIT - PANF6X4LG6 NAR SLOT DUCT, PVC, 6 X4 X6 ,LG,6FT - F6X4LG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 105.4 mm
Breite - 158.8 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
6 ST
EAN
0074983220878
Artikelnummer
PANF6X4LG6
Herstellernummer
F6X4LG6
Hersteller
PAN
Höhe:
105.4 mm
Breite:
158.8 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.7 mm
Länge:
1828.8 mm
Durchmesser:
12.7 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²


