Startseite

PANDUIT - PANF75-8-M FERRULE,NON-INSUL,20AWG,8MMLEN,PK1000 - F75-8-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF75-8-M FERRULE,NON-INSUL,20AWG,8MMLEN,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - nein

  • Bandware - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983763214

Artikelnummer

PANF75-8-M

Herstellernummer

F75-8-M

Hersteller

PAN

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

nein

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Ferrule, non-insulated, 20 AWG (0.5mm² ), 0.31(8.0mm) length