PANDUIT - PANF91BN1NNNSNM001 OS1/OS2,1-FIBER,900?M,BUFFD,PC,NJ,1M - F91BN1NNNSNM001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OS2
Faserart - Singlemode
Länge - 1 m
Kabeltyp - Breakout
Packung
1 ST
EAN
0074983921874
Artikelnummer
PANF91BN1NNNSNM001
Herstellernummer
F91BN1NNNSNM001
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OS2
Faserart:
Singlemode
Länge:
1 m
Kabeltyp:
Breakout
Mantel-Farbe:
gelb
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0.9 mm
Knickschutztülle:
angespritzt
OS2 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No Jacket LC to Pigtail Std IL - 1 Meter


