PANDUIT - PANF92ELLNLNSNM002 2-FIBER,OS2,LC-LC,1.6MM,LSZH,2M - F92ELLNLNSNM002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
0074983921621
Artikelnummer
PANF92ELLNLNSNM002
Herstellernummer
F92ELLNLNSNM002
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
gelb
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm
Knickschutztülle:
angespritzt


