Startseite

PANDUIT - PANF92ELLNLNSNM003 2-FIBER,OS2,LC-LC,1.6MM,LSZH,3M - F92ELLNLNSNM003

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF92ELLNLNSNM003 2-FIBER,OS2,LC-LC,1.6MM,LSZH,3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983921638

Artikelnummer

PANF92ELLNLNSNM003

Herstellernummer

F92ELLNLNSNM003

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Faserart:

Singlemode

Länge:

3 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

OS2 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 3m