Startseite

PANDUIT - PANF92ERLNLNSNM035 2-FIBER,OS2,LC-LC DUPLEX,1.6MM,RISER,35M - F92ERLNLNSNM035

KopierenKopieren
PANDUIT - PANF92ERLNLNSNM035 2-FIBER,OS2,LC-LC DUPLEX,1.6MM,RISER,35M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 35 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983790661

Artikelnummer

PANF92ERLNLNSNM035

Herstellernummer

F92ERLNLNSNM035

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Faserart:

Singlemode

Länge:

35 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Knickschutztülle:

angespritzt

OS2 2f 1.6 mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 35m