Startseite

PANDUIT - PANFACC912-40 IND/OUT CENTRAL TUBE OS2 12 FIBERS, LSZH - FACC912-40

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFACC912-40 IND/OUT CENTRAL TUBE OS2 12 FIBERS, LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Faser-Anzahl je Ader - 12

Packung

  • 1 M

EAN

0613056310650

Artikelnummer

PANFACC912-40

Herstellernummer

FACC912-40

Hersteller

PAN

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

12

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

nein

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Einblasbar:

nein

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

60 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

9um OS2 12 Fibre Indoor-Outdoor Central Tube, EuroClass Eca, 250um Fibres