Startseite

PANDUIT - PANFADCZ24-37 Indoor Distribution OM4 24 Fibers, LSZH - FADCZ24-37

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFADCZ24-37 Indoor Distribution OM4 24 Fibers, LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Ader-Art - Vollader

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kabel längswasserdicht - nein

Packung

  • 1 M

EAN

0613056312494

Artikelnummer

PANFADCZ24-37

Herstellernummer

FADCZ24-37

Hersteller

PAN

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Ader-Art:

Vollader

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Dca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s2

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d2

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

50um OM4 24 Fibre Indoor Distribution, EuroClass Dca-s2-d2-a1, 900um Buffered Fibres