Startseite

PANDUIT - PANFAKCX12-40 Ind/Out Tight Buffered OM3 12 Fibers, LS - FAKCX12-40

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFAKCX12-40 Ind/Out Tight Buffered OM3 12 Fibers, LS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 12

  • Ader-Art - Vollader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

0613056315112

Artikelnummer

PANFAKCX12-40

Herstellernummer

FAKCX12-40

Hersteller

PAN

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

12

Ader-Art:

Vollader

Mantelmaterial:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Ind/Out Tight Buffered OM3 12 Fibers, LSZH Eca