Startseite

PANDUIT - PANFC2XN-24-10AS OM3,24-FIBER,LCDUPXADAPTR,STDLOSS,EA - FC2XN-24-10AS

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFC2XN-24-10AS OM3,24-FIBER,LCDUPXADAPTR,STDLOSS,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Faserklasse - OM3

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983951307

Artikelnummer

PANFC2XN-24-10AS

Herstellernummer

FC2XN-24-10AS

Hersteller

PAN

Faserart:

Multimode 50/125

Faserklasse:

OM3

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

1

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Montageart:

sonstige

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

MT/MPO

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

9.005

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

35 mm

Breite:

89 mm

Tiefe:

125 mm

OM3 24-fiber total, standard loss, LC duplex adapter (color and split sleeve dictated by fiber type), standard method A