Startseite

PANDUIT - PANFD1W12AQDLCZ PRELOAD,FIBERDRWR,W/,12DPLX,50?MLC,EA - FD1W12AQDLCZ

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFD1W12AQDLCZ PRELOAD,FIBERDRWR,W/,12DPLX,50?MLC,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Faserklasse - OM3

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983783205

Artikelnummer

PANFD1W12AQDLCZ

Herstellernummer

FD1W12AQDLCZ

Hersteller

PAN

Faserart:

Multimode 50/125

Faserklasse:

OM3

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

0

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

sonstige

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

43.9 mm

Breite:

444.5 mm

Tiefe:

308.2 mm

Opticom Pre-loaded Fiber Drawer with 12 Duplex 50µm LC Adapters, (Zirconia Sleeve)