PANDUIT - PANFD1W24BUDSCZ PRELOAD-FBRDRWRW/24SCDPLXSMOS1/OS2,EA - FD1W24BUDSCZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
APC-Ausführung - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 0
Packung
1 ST
EAN
0074983490172
Artikelnummer
PANFD1W24BUDSCZ
Herstellernummer
FD1W24BUDSCZ
Hersteller
PAN
Faserart:
Singlemode
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
0
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
sonstige
Mit Gehäuse:
ja
Mit Frontplatte:
ja
RAL-Nummer:
9005
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.9 mm
Breite:
444.5 mm
Tiefe:
308.2 mm


