Startseite

PANDUIT - PANFIDT4X4BL FITTING,2-PORT SPILLOUT,1.5 BL,EA - FIDT4X4BL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFIDT4X4BL FITTING,2-PORT SPILLOUT,1.5 BL,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 107.4 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 91.6 mm

  • Ausführung - mitgelieferter Verbinder

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983789269

Artikelnummer

PANFIDT4X4BL

Herstellernummer

FIDT4X4BL

Hersteller

PAN

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

107.4 mm

Kabelrinnenhöhe:

91.6 mm

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

NATO-Lochbild:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Fitting, 2-Port Spillout to 1.5"(38mm) Inside Diameter Corrugated Tubing, BL