PANDUIT - PANFLCDMEIY LC DPLX CONN, POT & POLISH FOR OM1 - FLCDMEIY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - LC-Duplex
Geeignet für Faserart - Multimode
Ausführung - Stecker (Plug)
APC-Ausführung - nein
Werkstoff der Ferrule - Keramik
Packung
1 ST
EAN
0074983047437
Artikelnummer
PANFLCDMEIY
Herstellernummer
FLCDMEIY
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Geeignet für Faserart:
Multimode
Ausführung:
Stecker (Plug)
APC-Ausführung:
nein
Werkstoff der Ferrule:
Keramik
Field Polish LC Duplex Pot & Polish Style OM1 Connector, Electric Ivory Housing with 1.6mm/2.0mm Electric Ivory Boot


