PANDUIT - PANFLEX4UPN12 Flex Panel,STL,4RU,12Port,BLK,EA - FLEX4UPN12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
0613056108523
Artikelnummer
PANFLEX4UPN12
Herstellernummer
FLEX4UPN12
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP00
HD Flex patch panel, 4 RU, 12-port


