PANDUIT - PANFMT1A RACKMOUNTFIBERTRAY,ANGLED1RU,EA - FMT1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Höhe - 44.4 mm
Breite - 433.3 mm
Tiefe - 283.5 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983008766
Artikelnummer
PANFMT1A
Herstellernummer
FMT1A
Hersteller
PAN
Farbe:
schwarz
Höhe:
44.4 mm
Breite:
433.3 mm
Tiefe:
283.5 mm
Rack Mount Fiber Tray Angled 1 RU


