PANDUIT - PANFR12X4YL2 FIBERRUNNER,CHANNEL,12X4,YL,2M - FR12X4YL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 341.9 mm
Höhe - 112.8 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 4000 mm
Packung
4 M
EAN
0074983835010
Artikelnummer
PANFR12X4YL2
Herstellernummer
FR12X4YL2
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
341.9 mm
Höhe:
112.8 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
4000 mm
Seitenlochung:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Channel, 12"x 4"(300mm x 100mm), 2m, FiberRunner, YL


