Startseite

PANDUIT - PANFR4X4BL2 FIBERRUNNER,CHANNEL,4X4,BL,2M - FR4X4BL2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFR4X4BL2 FIBERRUNNER,CHANNEL,4X4,BL,2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 112.8 mm

  • Höhe - 112.8 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

EAN

0074983997282

Artikelnummer

PANFR4X4BL2

Herstellernummer

FR4X4BL2

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

112.8 mm

Höhe:

112.8 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Farbe:

sonstige

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Channel, 4"x 4"(100mm x 100mm), 2m, FiberRunner, BL