PANDUIT - PANFR6TRBN12 BRACKET,NEW1/2 ROD,QUICKLOCK,4X4-6X4,EA - FR6TRBN12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10.3 mm
Länge - 254 mm
Ausführung - Klemmausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 50.8 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983799183
Artikelnummer
PANFR6TRBN12
Herstellernummer
FR6TRBN12
Hersteller
PAN
Höhe:
10.3 mm
Länge:
254 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
50.8 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Bracket, New 1/2"Thr. Rod QuikLock for 4"x 4"& 6"x 4"FiberRunner


