PANDUIT - PANFRBC4X4YL FIBERRUNNER,COUPLER,4 X4 ,YL,EA - FRBC4X4YL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - sonstige
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
0074983841462
Artikelnummer
PANFRBC4X4YL
Herstellernummer
FRBC4X4YL
Hersteller
PAN
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verbindungsart:
schraubloser Verbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
112.8...112.8 mm
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


