PANDUIT - PANFRME1U OPTICOM RM ENCL,STL,1RU,3PORT,F/R,BLK,EA - FRME1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Höhe - 44.196 mm
Breite - 431.8 mm
Tiefe - 360.68 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983079018
Artikelnummer
PANFRME1U
Herstellernummer
FRME1U
Hersteller
PAN
Farbe:
schwarz
Höhe:
44.196 mm
Breite:
431.8 mm
Tiefe:
360.68 mm
Rack Mount Fiber Enclosure 1 RU


