Startseite

PANDUIT - PANFRSHC4YL2 FR,CVR,SPLIT HINGED,4X4,YL,2M - FRSHC4YL2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFRSHC4YL2 FR,CVR,SPLIT HINGED,4X4,YL,2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 112.8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Farbe - gelb

Packung

  • 8 M

EAN

0074983841981

Artikelnummer

PANFRSHC4YL2

Herstellernummer

FRSHC4YL2

Hersteller

PAN

Oberteilbreite:

112.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Farbe:

gelb

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 4"x 4"(100mm x 100mm) 2m, FiberRunner, YL