PANDUIT - PANFRSHC6YL2 FR,CVR,SPLIT HINGED,6X4,YL,2M - FRSHC6YL2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 150 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
8 M
EAN
0074983850914
Artikelnummer
PANFRSHC6YL2
Herstellernummer
FRSHC6YL2
Hersteller
PAN
Oberteilbreite:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


