PANDUIT - PANFRSPJ4X4BL SPILLOVER,FITTINGW/4X4EXIT,BL,EA - FRSPJ4X4BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 101.6 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 101.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0074983066209
Artikelnummer
PANFRSPJ4X4BL
Herstellernummer
FRSPJ4X4BL
Hersteller
PAN
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
101.6 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
101.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


