Startseite

PANDUIT - PANFRTBKT-X FR,T-BOLT KIT,1/4 ,PK10

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFRTBKT-X FR,T-BOLT KIT,1/4 ,PK10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 21.3 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6.4

  • Kopfbreite - 21.3 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983859382

Artikelnummer

PANFRTBKT-X

Herstellernummer

FRTBKT-X

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

21.3 mm

Gewindemaß (metrisch):

6.4

Kopfbreite:

21.3 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Montageschiene:

nein

Accessory, 1/4"T-Bolt Kit, FiberRunner