PANDUIT - PANFTR4X4YL FITTING,3-SIDEDVERTTEETRUMPET,YL,EA - FTR4X4YL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 101.6 mm
Kabelrinnenhöhe - 101.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0074983789276
Artikelnummer
PANFTR4X4YL
Herstellernummer
FTR4X4YL
Hersteller
PAN
Kabelrinnenbreite:
101.6 mm
Kabelrinnenhöhe:
101.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Fitting, 3-Sided Vertical Tee Trumpet Spillout, YL


