Startseite

PANDUIT - PANFX2ELLNLNSNM010 2-FIBER,OM3,1.6MM,PC,LSZH,10M - FX2ELLNLNSNM010

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFX2ELLNLNSNM010 2-FIBER,OM3,1.6MM,PC,LSZH,10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983922222

Artikelnummer

PANFX2ELLNLNSNM010

Herstellernummer

FX2ELLNLNSNM010

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

10 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

OM3 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 10m