Startseite

PANDUIT - PANFX2ERQ1Q1SNM001 OM3,2-FIBER,1.6MM,PC,RISR,STDIL,1M - FX2ERQ1Q1SNM001

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFX2ERQ1Q1SNM001 OM3,2-FIBER,1.6MM,PC,RISR,STDIL,1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983996353

Artikelnummer

PANFX2ERQ1Q1SNM001

Herstellernummer

FX2ERQ1Q1SNM001

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

angespritzt

OM3 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 1m