Startseite

PANDUIT - PANFX2ERQ1Q1SNM003 OM3,2-FBR,1.6MM,PC,RISER,STDIL,3M - FX2ERQ1Q1SNM003

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFX2ERQ1Q1SNM003 OM3,2-FBR,1.6MM,PC,RISER,STDIL,3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OM3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983996520

Artikelnummer

PANFX2ERQ1Q1SNM003

Herstellernummer

FX2ERQ1Q1SNM003

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OM3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

3 m

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

OM3 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 3m