Startseite

PANDUIT - PANFZ23LSNSNSNM001 OM4,2-FIBER,3MM,PC,LSZH,SC-SC,1M - FZ23LSNSNSNM001

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFZ23LSNSNSNM001 OM4,2-FIBER,3MM,PC,LSZH,SC-SC,1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Kategorie - OM4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983826353

Artikelnummer

PANFZ23LSNSNSNM001

Herstellernummer

FZ23LSNSNSNM001

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

1 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Knickschutztülle:

angespritzt

OM4 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord LSZH SC Duplex to SC Duplex Std. IL - 1m