PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM001 2-FIBER,OM4,LCDU-LCDU,PC,LSZH,1M - FZ2ELLNLNSNM001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Kategorie - OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
0074983793075
Artikelnummer
PANFZ2ELLNLNSNM001
Herstellernummer
FZ2ELLNLNSNM001
Hersteller
PAN
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
türkis
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm
Knickschutztülle:
angespritzt


