Startseite

PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM002 2-FIBER,OM4,LCDU-LCDU,PC,LSZH,2M - FZ2ELLNLNSNM002

KopierenKopieren
PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM002 2-FIBER,OM4,LCDU-LCDU,PC,LSZH,2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Kategorie - OM4

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983795734

Artikelnummer

PANFZ2ELLNLNSNM002

Herstellernummer

FZ2ELLNLNSNM002

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Kategorie:

OM4

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Faserart:

Multimode 50/125

Länge:

2 m

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Mantel-Farbe:

türkis

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

1.6 mm

Knickschutztülle:

angespritzt

OM4 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 2m