PANDUIT - PANFZ2ERLNLNSNM002 2-FIBER,OM4,10GBE,10GBE,1.6MM,PC,2M - FZ2ERLNLNSNM002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 2 m
Anzahl der Fasern - 2
Packung
1 ST
EAN
0074983922826
Artikelnummer
PANFZ2ERLNLNSNM002
Herstellernummer
FZ2ERLNLNSNM002
Hersteller
PAN
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
1.6 mm
OM4 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 2m


