PANDUIT - PANG1.5X3BL6 WIDE SLOT DUCT, PVC, 1.5X3X6 ,BL,6FT - G1.5X3BL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 76.2 mm
Breite - 38.1 mm
Länge - 1800 mm
Packung
6 M
EAN
0074983613663
Artikelnummer
PANG1.5X3BL6
Herstellernummer
G1.5X3BL6
Hersteller
PAN
Höhe:
76.2 mm
Breite:
38.1 mm
Länge:
1800 mm
Slotted Duct, PVC,1.5X3X6',BLK


