Startseite

PANDUIT - PANG1X1LG6-A W SLOT ADH DUCT,PVC,1X1X6 ,LG,6FT - G1X1LG6-A

KopierenKopieren
PANDUIT - PANG1X1LG6-A W SLOT ADH DUCT,PVC,1X1X6 ,LG,6FT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 28.4 mm

  • Breite - 32 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

0074983639984

Artikelnummer

PANG1X1LG6-A

Herstellernummer

G1X1LG6-A

Hersteller

PAN

Höhe:

28.4 mm

Breite:

32 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

20.3 mm

Länge:

1828.8 mm

Durchmesser:

12.7 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

7.9 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

645 mm²

Slotted Duct, PVC,1X1X6',ADH,LGRY