PANDUIT - PANG1X3LG6 WIDE SLOT DUCT, PVC, 1X3X6 ,LG,6FT - G1X3LG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Ausführung der Seitenwand - Loch-/Schlitz-Stanzung
Mit Oberteil - nein
Schlitzbreite - 7.9 mm
Selbstverlöschend - ja
Packung
6 M
EAN
0074983545452
Artikelnummer
PANG1X3LG6
Herstellernummer
G1X3LG6
Hersteller
PAN
Farbe:
grau
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
7.9 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Slotted Duct, PVC,1X3X6',LGRY


