PANDUIT - PANG2X4BL6 WIDE SLOT DUCT, PVC, 2X4X6 ,BL,6FT - G2X4BL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 101.6 mm
Breite - 50.8 mm
Länge - 1800 mm
Packung
6 M
EAN
0074983619672
Artikelnummer
PANG2X4BL6
Herstellernummer
G2X4BL6
Hersteller
PAN
Höhe:
101.6 mm
Breite:
50.8 mm
Länge:
1800 mm
Slotted Duct, PVC,2X4X6',BLK


