PANDUIT - PANH200X034H1T TT,Heat Shrink,2 x.34 ,.19 dia,WH,50 - H200X034H1T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
0074983525607
Artikelnummer
PANH200X034H1T
Herstellernummer
H200X034H1T
Hersteller
PAN
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
8.6 mm
Breite:
50.8 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
ThermTrans, Heatshrink Tubing, Mil Grade Polyolefin, 2.00"W x .34"H, White, 500 pieces


