Startseite

PANDUIT - PANH2X4LG6 Slot Hinge Duct,PVC,2X4X6 ,LG, 6ft - H2X4LG6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANH2X4LG6 Slot Hinge Duct,PVC,2X4X6 ,LG, 6ft

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 104.1 mm

  • Breite - 55.1 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 60 ST

EAN

0074983582396

Artikelnummer

PANH2X4LG6

Herstellernummer

H2X4LG6

Hersteller

PAN

Höhe:

104.1 mm

Breite:

55.1 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

25.4 mm

Länge:

1828.8 mm

Durchmesser:

12.7 mm

Mit Oberteil:

nein

Schlitzbreite:

7.9 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5.161 mm²

Slotted Hinged Duct,PVC,2X4X6',Light Gray