PANDUIT - PANHBN2-T HRNESSBRDNAIL,STD,2.0 ,PK200 - HBN2-T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 66.5 mm
Kopfform - sonstige
Durchmesser - 2.4 mm
Packung
200 ST
EAN
0074983611058
Artikelnummer
PANHBN2-T
Herstellernummer
HBN2-T
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
66.5 mm
Kopfform:
sonstige
Durchmesser:
2.4 mm
Gehärtet:
ja
Harness Board Nail, Standard, 2.0"(50.8mm)


