Startseite

PANDUIT - PANHLC3S-X0 H&LTIE,CINCH,12L,.75W,BL,PK10 - HLC3S-X0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHLC3S-X0 H&LTIE,CINCH,12L,.75W,BL,PK10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 19.1 mm

  • Bandlänge - 305 mm

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 2.5 mm

  • Bandverschluss - Klettverschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983523382

Artikelnummer

PANHLC3S-X0

Herstellernummer

HLC3S-X0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

19.1 mm

Bandlänge:

305 mm

Farbe:

schwarz

Banddicke:

2.5 mm

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-70...200 °C

Montagetemperatur:

-56...93 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Hook & Loop Tie, Cinch, 12.0L (305mm), .75W (19.1mm), Black