Startseite

PANDUIT - PANHLS-75R0 HOOK & LOOP ROLL,75 L,.75W,BLACK,1RL - HLS-75R0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHLS-75R0 HOOK & LOOP ROLL,75 L,.75W,BLACK,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 22860 mm

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 2.5 mm

  • Bandverschluss - Klettverschluss

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983724468

Artikelnummer

PANHLS-75R0

Herstellernummer

HLS-75R0

Hersteller

PAN

Bandlänge:

22860 mm

Farbe:

schwarz

Banddicke:

2.5 mm

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-18...104 °C

Montagetemperatur:

-18...104 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

klebbar

UL-Zulassung:

nein

Hook & Loop Roll, 75'L (22.9m), .75W (19.1mm), Black