Startseite

PANDUIT - PANHLS1.5S-X0 HOOK&LOOPTIE,STRIP,6L,.75W,BL,PK10

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHLS1.5S-X0 HOOK&LOOPTIE,STRIP,6L,.75W,BL,PK10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 152 mm

  • Ausführung - Klettband

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983539369

Artikelnummer

PANHLS1.5S-X0

Herstellernummer

HLS1.5S-X0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

152 mm

Ausführung:

Klettband

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Hook & Loop Tie, Strip, 6.0L (152mm), .75W (19.1mm), Black