PANDUIT - PANHLSP3S-X12 H<IE,PLENUM,12L,.75W,MAROON,PK10 - HLSP3S-X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 19.1 mm
Bandlänge - 305 mm
Ausführung - Endlosband
Farbe - rot
Banddicke - 2.5 mm
Packung
10 ST
EAN
0074983904211
Artikelnummer
PANHLSP3S-X12
Herstellernummer
HLSP3S-X12
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
19.1 mm
Bandlänge:
305 mm
Ausführung:
Endlosband
Farbe:
rot
Banddicke:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-18...50 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Polyamid/Polyethylen (PA/PE)
UL-Zulassung:
ja


