PANDUIT - PANHLTP3I-X0 H<IE,PLENUM,12L,.50W,BLACK,PK10 - HLTP3I-X0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 305 mm
Ausführung - Endlosband
Farbe - schwarz
Banddicke - 2.5 mm
Packung
10 ST
EAN
0074983750580
Artikelnummer
PANHLTP3I-X0
Herstellernummer
HLTP3I-X0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
305 mm
Ausführung:
Endlosband
Farbe:
schwarz
Banddicke:
2.5 mm
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
50...-17 °C
Montagetemperatur:
-17...50 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein