PANDUIT - PANHST0.4-48-5Y HEATSHRINKTHKADH,.4INID,.4/48 ,BL,PK5 - HST0.4-48-5Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 10.2 mm
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.1 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
5 ST
EAN
0074983107100
Artikelnummer
PANHST0.4-48-5Y
Herstellernummer
HST0.4-48-5Y
Hersteller
PAN
Innendurchmesser vor Schrumpf:
10.2 mm
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.1 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1219.2 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


