Startseite

PANDUIT - PANHST3.0-48-2 HEATSHRINKTHKADH,.4INID,3/48 ,BL,PK2

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHST3.0-48-2 HEATSHRINKTHKADH,.4INID,3/48 ,BL,PK2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 76.2 mm

  • Typ - Kaltschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 25.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dickwandig

Packung

  • 2 ST

EAN

0074983616954

Artikelnummer

PANHST3.0-48-2

Herstellernummer

HST3.0-48-2

Hersteller

PAN

Innendurchmesser vor Schrumpf:

76.2 mm

Typ:

Kaltschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

25.4 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dickwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

4.1 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thick Adhesive, 3"(76.2mm) Dia, Black