Startseite

PANDUIT - PANHSTT-YK1 HEAT SHRINK THIN,2PCEA.06 -.50 ,BL,EA - HSTT-YK1

KopierenKopieren
PANDUIT - PANHSTT-YK1 HEAT SHRINK THIN,2PCEA.06 -.50 ,BL,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Mit Innenkleber - nein

  • Länge - 0.1524 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983907694

Artikelnummer

PANHSTT-YK1

Herstellernummer

HSTT-YK1

Hersteller

PAN

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.1524 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0 mm

Werkstoff:

sonstige

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Heat Shrink Thin, 2 Pc Ea .06"-.50"(1.5mm-12.7mm), Black